• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PENTA 24R200P15D IC1008 Schneideinsätze mit 5 Schneidkanten zum Abstechen von weichen Werkstückstoffen, dünnwandigen Bauteilen und Miniaturbauteilen

Artikel-Nr.: 6003389
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Artikelnummer 6003389
EAN / GTIN 7291075331400
Herstellernummer 6003389
L-Nummer L24080 102

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 0.05 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 6 mm, Schneidbreite (CW) 2 mm

Merkmal:

  • Spanformer P
  • Eckenradius (RE) 0.05 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 6 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneidbreite (CW) 2 mm
  • Schneideinsatz Spanwinkel (GAN) 12 Degrees
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.05 mm/rev
  • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.02 mm/rev
  • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 12.6 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb