• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PENTA 24R200P06D IC1008 Schneideinsätze mit 5 Schneidkanten zum Abstechen von weichen Werkstückstoffen, dünnwandigen Bauteilen und Miniaturbauteilen

Artikel-Nr.: 6003388
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Artikelnummer 6003388
    EAN / GTIN 7291075331394
    Herstellernummer 6003388
    L-Nummer L24080 103

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 0.05 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 6 mm, Schneidbreite (CW) 2 mm

    Merkmal:

    • Spanformer P
    • Eckenradius (RE) 0.05 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 6 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Schneidbreite (CW) 2 mm
    • Schneideinsatz Spanwinkel (GAN) 12 Degrees
    • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.07 mm/rev
    • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.02 mm/rev
    • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 12.6 mm

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb