• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PENTA 24N200P005 IC1008 Schneideinsätze mit 5 Schneidkanten mit sehr positivem Spanwinkel zum Präzisionseinstechen

Artikel-Nr.: 6003387
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Artikelnummer 6003387
    EAN / GTIN 7291075274318
    Herstellernummer 6003387
    L-Nummer L24080 34

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 0.05 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 6 mm, Schneidbreite (CW) 2 mm

    Merkmal:

    • Spanformer P
    • Eckenradius (RE) 0.05 mm
    • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.02 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 6 mm
    • Richtung (HAND) Neutral
    • Schneidbreite (CW) 2 mm
    • Schneideinsatz Spanwinkel (GAN) 12 Degrees
    • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.08 mm/rev
    • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.02 mm/rev

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb