• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schutzhandschuh uvex athletic lite dry 60033 Größe 12

Artikel-Nr.: 6003312
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
    Artikelnummer 6003312
    EAN / GTIN 4048612106549
    Herstellernummer 6003312
    L-Nummer L01690 356

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Der uvex athletic lite dry Montagehandschuhe im komfortablen “Slim-fit“-Design, ermöglicht präzises Arbeiten mit hohem Tragekomfort. Durch die eng anliegende, ergonomische Passform lassen sich Werkstücke sehr gut fühlen und greifen. Die fein strukturierte und offenporige Mikroschaum-Beschichtung macht die Handschuhe sehr atmungsaktiv, was übermäßiges Schwitzen reduziert. Die zusätzlichen Nitril-Noppen auf der Handinnenfläche bieten einen besonders guten Grip in trockenen Arbeitsbereichen und eine erhöhte Abriebfestigkeit und Standzeit, was den Handschuh zu einem besonders wirtschaftlichen Produkt macht.

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb