• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BH 18 LTX BL 16 Akku-Hammer

Artikel-Nr.: 600324850
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Werkzeugaufnahme Form: SDS-Plus
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Werkzeugaufnahme Form SDS-Plus
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Bohrhammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 600324850
EAN / GTIN 4061792191686
Herstellernummer 600324850

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sehr leichter, kompakter Akku-Hammer mit Brushless-Motor für ermüdungsarmes Bohren in jeder Arbeitsposition
  • Maximale Bohrleistung, Effizienz und Lebensdauer durch Brushless-Technologie und Hochleistungsschlagwerk
  • Bohrhammer mit 2 Funktionen: Hammerbohren und Bohren
  • Metabo VibraTech (MVT): gesundheitsschonendes, ermüdungsarmes Arbeiten auch im Dauereinsatz
  • Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
  • Elektronische Sicherheitsabschaltung des Motors beim Blockieren des Einsatzwerkzeugs zum sicheren Arbeiten
  • LED-Arbeitslicht für optimale Sicht auf die Bohrstelle
  • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

    Lieferumfang
  • Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18 V
  • Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern: 16 mm
  • Bohr-Ø Mauerwerk mit Bohrkronen: 68 mm
  • Bohr-Ø Stahl: 13 mm
  • Bohr-Ø Weichholz: 20 mm
  • Gewicht mit Akkupack: 2 kg
  • Gewicht ohne Akkupack: 1.6 kg
  • Hammerbohren Beton: 12.7 m/s²
  • Leerlaufdrehzahl: 0 - 730 /min
  • Max. Einzelschlagenergie (EPTA): 1.3 J
  • Max. Schlagzahl: 5250 /min
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Schalldruckpegel: 87 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 98 dB(A)
  • Werkzeugaufnahme: SDS-plus

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb