• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

B 32/3 Bohrmaschine

Artikel-Nr.: 600323000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Bohrmaschine

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 600323000
    EAN / GTIN 4007430172204
    Herstellernummer 600323000
    L-Nummer L01750 1455

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Kraftvolle Dreigang-Bohrmaschine mit extrem hohem Drehmoment
    • Robustes mechanisches Schaltgetriebe mit Ölbadschmierung
    • Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
    • Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
    • Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers zum sicheren Arbeiten
    • Zum einfachen Bohren von größeren Durchmessern und Eindrehen von sehr langen Schrauben

      Lieferumfang
    • Austreibkeil, langer Zusatzhandgriff

    Merkmal:

    • Abgabeleistung: 1200 W
    • Bohren Metall: 2.5 m/s²
    • Bohr-Ø Stahl: 32 mm
    • Bohr-Ø Weichholz: 70 mm
    • Bohrspindel mit Innenkegel: MK 3
    • Drehzahl bei Nennlast: 110 / 190 / 280 /min
    • Gänge: 3
    • Gewicht ohne Netzkabel: 7.8 kg
    • Kabellänge: 5 m
    • Leerlaufdrehzahl: 0 - 170 / 0 - 320 / 0 - 470 /min
    • Max. Drehmoment: 190 / 120 / 90 Nm
    • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
    • Messunsicherheit K: 5 dB(A)
    • Nennaufnahmeleistung: 1800 W
    • Schalldruckpegel: 90 dB(A)
    • Schallleistungspegel (LwA): 101 dB(A)
    • Spannhalsdurchmesser: 65 mm

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb