• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zweiter Handlauf für Treppe 45° 14 Stufen

Artikel-Nr.: 600314
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Handlauf

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 600314
    EAN / GTIN 4031405003149
    Herstellernummer 600314
    L-Nummer L90110 1084

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Zweiter Handlauf für Treppe 60° nach DIN EN ISO 14122-3 erforderlich

    Merkmal:

    • Bauart: 45°
    • Bauart: 45°
    • Breite: 50 mm
    • Durchmesser: 40 mm
    • Material: Aluminium, Stahl verzinkt
    • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
    • Stufen-/Sprossenanzahl: 14 Stufen

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb