• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PENTA 24N178J018 IC908 Schneideinsätze mit 5 Schneidkanten zum Ein- und Abstechen von weichen Werkstückstoffen, Abstechen von Rohren, kleinen und dünnwandigen Bauteilen

Artikel-Nr.: 6003116
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Artikelnummer 6003116
EAN / GTIN 7291075151312
Herstellernummer 6003116
L-Nummer L24080 66

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 0.18 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 3 mm, Schneidbreite (CW) 1.78 mm

Merkmal:

  • Spanformer J
  • Eckenradius (RE) 0.18 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.03 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 3 mm
  • Richtung (HAND) Neutral
  • Schneidbreite (CW) 1.78 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.12 mm/rev
  • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.04 mm/rev

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb