• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zweiter Handlauf für Treppe 45° 4 Stufen

Artikel-Nr.: 600304
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Handlauf

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 600304
EAN / GTIN 4031405003040
Herstellernummer 600304

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zweiter Handlauf für Treppe 60° nach DIN EN ISO 14122-3 erforderlich

Merkmal:

  • Bauart: 45°
  • Bauart: 45°
  • Breite: 50 mm
  • Durchmesser: 40 mm
  • Material: Aluminium, Stahl verzinkt
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 4 Stufen

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb