• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PA 14.4-18 LED-USB Akku-Power-Adapter

Artikel-Nr.: 600288000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Adapter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 600288000
    EAN / GTIN 4007430273550
    Herstellernummer 600288000
    L-Nummer L01750 1485

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Kompakter Multifunktionsadapter, einsetzbar als Ladestation, Energiequelle und Lampe
    • Zwei schnelle USB-Anschlüsse zum Laden und Betreiben von USB-Geräten (max. Ladestrom 2 A)
    • 12-Volt-Anschluss für die Metabo Heizjacke
    • Helles LED-Licht für den Nahbereich
    • LED-Powerlicht zeigt den Betrieb an; automatische Abschaltung nach sieben Stunden
    • Sichere Anwendung durch automatische Abschaltung bei Überhitzung oder Kurzschluss
    • Betrieb mit allen Li-Power und LiHD Schiebesitz-Akkupacks mit 14,4 und 18 Volt
    • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

      Lieferumfang
    • ohne Akkupack, ohne Ladegerät

    Merkmal:

    • Akkuspannung: / 14.4 - 18 V

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb