• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HGL 3003C-6D IC328 Schneideinsätze zum Abstechen von Stangen, harten Werkstückstoffen und für schwierige Anwendungsfälle

Artikel-Nr.: 6002751
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6002751
EAN / GTIN 7291075220483
Herstellernummer 6002751
L-Nummer L23940 1363

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 0.3 mm, Schneidbreite (CW) 3 mm, Gesamtlänge (OAL) 15.6 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.3 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Schneidbreite (CW) 3 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.16 mm/rev
  • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.06 mm/rev
  • Gesamtlänge (OAL) 15.6 mm

Passende Produkte

Werkzeughalter