• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DGN 6008UT IC308 Zweiseitige Schneideinsätze zum Ein- und Abstechen von Cr-Ni-Legierungen, niedrig legierten Stählen und zähen Werkstückstoffen bei niedrigen Vorschüben

Artikel-Nr.: 6002689
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6002689
EAN / GTIN 7291075154146
Herstellernummer 6002689
L-Nummer L23940 1262

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 0.8 mm, Schneidbreite (CW) 6 mm, Gesamtlänge (OAL) 19.1 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.8 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.05 mm
  • Richtung (HAND) Neutral
  • Schneidbreite (CW) 6 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.2 mm/rev
  • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.06 mm/rev
  • Gesamtlänge (OAL) 19.1 mm

Passende Produkte

Werkzeughalter

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb