• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GFN 8 IC354 Self-Grip, Schneideinsätze zum Ab- & Einstechen mit Festanschlag.

Artikel-Nr.: 6002624
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6002624
EAN / GTIN 7291075054880
Herstellernummer 6002624
L-Nummer L23930 399

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 0.42 mm, Schneidbreite (CW) 7.98 mm

Merkmal:

  • Spanformer C
  • Eckenradius (RE) 0.42 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.05 mm
  • Richtung (HAND) Neutral
  • Schneidbreite (CW) 7.98 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.6 mm/rev
  • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.2 mm/rev

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb