• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BE 18 LTX 6 Akku-Bohrmaschine

Artikel-Nr.: 600261890
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bohrschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 600261890
EAN / GTIN 4007430263520
Herstellernummer 600261890

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schnelldrehende Akku-Bohrmaschine mit handlicher Bauform und hoher Präzision zum Bohren in Metall
  • Spannhals (Ø 43 mm) für vielfältigen Einsatz
  • Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
  • Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
  • Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
  • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

    Lieferumfang
  • Schnellspannbohrfutter Futuro Plus mit Metallhülse, Maulschlüssel, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Merkmal:

  • Gewicht ohne Akkupack: 1.2 kg
  • Messunsicherheit K: 1.5 dB(A)
  • Gewicht mit Akkupack: 1.6 kg
  • Bruttogewicht: 1.620 kg
  • Bohren Metall: 2.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Max. Drehmoment: 4 Nm
  • Bohr-Ø Stahl: 6 mm
  • Bohr-Ø Weichholz: 12 mm
  • Akkuspannung: 18 V
  • Schalldruckpegel: 75 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 86 dB(A)
  • Bohrfutterspannweite: 1 - 10 mm
  • Leerlaufdrehzahlen: 0 - 5000 /min

Downloads & Dokumente

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb