• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wandhalter, verstellbar, Stahl verzinkt

Artikel-Nr.: 60022
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Zubehör für Leitern

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 60022
    EAN / GTIN 4031405600225
    Herstellernummer 060022
    L-Nummer L90110 718

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Verstellbarer Wandhalter
    • Für Schachtleitern
    • Stahl verzinkt
    • Hinweis: Für Leitern mit 4 – 9 Sprossen sind 2 Satz (= 4 Stück) Wandhalter, für Leitern mit 10 – 15 Sprossen 3 Satz (= 6 Stück) Wandhalter, für Leitern mit 16 – 24 Sprossen 5 Satz (= 10 Stück) Wandhalter erforderlich
    • 1 Satz = 2 Stück (1 x rechts, 1 x links). Zur Befestigung am Schacht dürfen Dübel und Bolzen an Stelle von Muttern und Schraubenbolzen nur dann verwendet werden, wenn deren Eignung am Ort der Verwendung der Leiter nachgewiesen wurde. Sie sind entsprechend der vom Hersteller angegebenen, am Verankerungspunkt der Leiter wirkenden Kraft auszuwählen.
    • Dübel und Schrauben für die Wandbefestigung gehören nicht zum Lieferumfang. Bitte informieren Sie sich bei renommierten Dübelanbietern.

    Merkmal:

    • Material: Stahl verzinkt
    • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
    • Verstellbereich: 50 mm
    • Wandabstand max.: 250 mm
    • Wandabstand min.: 200 mm

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb