• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschraubendreher ∙ Drehmomentbereich min-max: 0.4 – 1.4 Nm ∙ Genauigkeit: 15% ∙ 1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant hohl ∙ 3-teilig

Artikel-Nr.: 6001-1.4/3
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/4
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
maximales Drehmoment 1,4 cNm
Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
Produktart Drehmomentschraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6001-1.4/3
EAN / GTIN 4000896190980
Herstellernummer 6001-1.4/3
L-Nummer L60140 3684

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für alle Verschraubungen mit geringem Drehmoment z.B. Scheibenbremsen am Fahrrad
  • Für alle Verschraubungen mit geringem Drehmoment z.B. Ventileinsätze bei Reifendruck-Kontrollsystemen
  • Für Anzugs-Drehmomente von 0,4 – 1,4 Nm
  • Deutlich spür- und hörbare Drehmoment-Auslösung bei Erreichen des eingestellten Drehmoments durch Überratschen
  • Lösen ohne Drehmoment-Funktion möglich
  • Schnelle und präzise Einstellung der Drehmoment-Werte mit Winkel-Schraubendreher (HAZET 2100-06, im Lieferumfang enthalten)
  • Einsteck-Bithalter mit Magnet für alle Bits mit Außensechskant 6,3 = 1/4 Zoll Antrieb oder HAZET Adapter 2304 zum Verbinden mit Außenvierkant 6,3 = 1/4 Zoll Steckschlüsseleinsätzen HAZET 850
  • Genauigkeit (Toleranz) in Anlehnung an EN ISO 6789
  • Inhalt:
    Drehmoment-Griff mit Einsteck-Bithalter 2239-7, Winkel-Schraubendreher 2100-06
  • Kunststoffgriff
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Sechskant hohl 6,3 (1/4 Zoll)
  • Netto-Gewicht (kg): 0.2 kg
  • Nm min-max: 0.4 – 1.4 Nm
  • Toleranz: 15 %
  • Kein Zurückdrehen mehr: bei den HAZET Drehmomentschlüsseln der 5000er- und 6000er-Baureihe wurde in Langzeit-Dauertests nachgewiesen, dass ein Zurückdrehen auf den kleinsten Skalenwert nicht erforderlich ist
  • Anzahl Werkzeuge: 3

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb