• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schachtleiter Stahl feuerverzinkt 300mm Lichte Weite 9 Sprossen

Artikel-Nr.: 60009
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schachtleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 60009
EAN / GTIN 4031405600096
Herstellernummer 060009
L-Nummer L90110 811

Beschreibung

Beschreibung:

  • Lichte Weite 300 mm
  • Rechteckrohr-Holme 50 x 20 mm
  • Rutschsichere Lochsprossen
  • Verschiedene Wandhalter als Zubehör erhältlich

Merkmal:

  • Außenbreite: 340 mm
  • Holmbreite: 20 mm
  • Holmhöhe: 50 mm
  • Leiterlänge: 2520 mm
  • Lichte Weite: 300 mm
  • Material: Stahl feuerverzinkt
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 9 Sprossen
  • Stufen-/Sprossentiefe: 30 mm
  • Stufenbreite: 300 mm
  • Tritt-Ausführung: Sprossen

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb