• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schachtleiter Stahl feuerverzinkt 300mm Lichte Weite 5 Sprossen

Artikel-Nr.: 60005
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schachtleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 60005
EAN / GTIN 4031405600058
Herstellernummer 060005
L-Nummer L90110 808

Beschreibung

Beschreibung:

  • Lichte Weite 300 mm
  • Rechteckrohr-Holme 50 x 20 mm
  • Rutschsichere Lochsprossen
  • Verschiedene Wandhalter als Zubehör erhältlich

Merkmal:

  • Außenbreite: 340 mm
  • Holmbreite: 20 mm
  • Holmhöhe: 50 mm
  • Leiterlänge: 1400 mm
  • Lichte Weite: 300 mm
  • Material: Stahl feuerverzinkt
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 5 Sprossen
  • Stufen-/Sprossentiefe: 30 mm
  • Stufenbreite: 300 mm
  • Tritt-Ausführung: Sprossen

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb