• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GFN 8 IC20 Self-Grip, Schneideinsätze zum Ab- & Einstechen mit Festanschlag.

Artikel-Nr.: 6000373
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6000373
EAN / GTIN 7291075054712
Herstellernummer 6000373
L-Nummer L23930 144

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 0.42 mm, Schneidbreite (CW) 7.98 mm

Merkmal:

  • Spanformer C
  • Eckenradius (RE) 0.42 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.05 mm
  • Richtung (HAND) Neutral
  • Schneidbreite (CW) 7.98 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.6 mm/rev
  • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.2 mm/rev

Passende Produkte

Werkzeughalter

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb