• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GFF 3N IC656 Schneideinsätze zum Axial-Einstechen

Artikel-Nr.: 6000021
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6000021
    EAN / GTIN 7291075261899
    Herstellernummer 6000021
    L-Nummer L23930 563

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Axialstechen-/drehen Schneideinsätze, Schneidbreite (CW) 3 mm

    Merkmal:

    • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN) 54 mm
    • Eckenradius (RE) 0.3 mm
    • Schneidbreite (CW) 3 mm
    • Max. Vorschub Axial-Einstechen (ffg(max)) 0.15 mm/rev
    • Min. Vorschub Aial-Einstechen (ffg(min)) 0.03 mm/rev

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb