• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelringschluessel gerade Torx E6xE8

Artikel-Nr.: 59TX.6X8
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 59TX.6X8
    EAN / GTIN 3148511139653
    Herstellernummer 59TX.6X8
    L-Nummer L60130 5649

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Gerade Ringschlüssel mit TORX®-Profil: Ideal für Stellen, mit begrenztem bzw. unmöglichen Zugang in der Höhe für Umschaltknarre+Steckschlüssel
    • Drehwinkel 30° durch Umdrehen des Schlüssels dank speziellen Räumens
    • verchromt, satiniert

    Merkmal:

    • A [mm]: E6XE8
    • B x B1 [mm]: 9,1 x 11,1
    • E x E1 [mm]: 5,2 x 6,3
    • B [mm]: 115
    • L [mm]: 113
    • Torx [Nr.]: E6 x E8
    • Nr.: E6 x E8
    • Gewicht in Gramm: 15

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb