• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelringschluessel gerade Torx E20xE24

Artikel-Nr.: 59TX.20X24
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 59TX.20X24
    EAN / GTIN 3148511139806
    Herstellernummer 59TX.20X24
    L-Nummer L60130 5651

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Gerade Ringschlüssel mit TORX®-Profil: Ideal für Stellen, mit begrenztem bzw. unmöglichen Zugang in der Höhe für Umschaltknarre+Steckschlüssel
    • Drehwinkel 30° durch Umdrehen des Schlüssels dank speziellen Räumens
    • verchromt, satiniert

    Merkmal:

    • A [mm]: E20XE24
    • B x B1 [mm]: 24,6 x 28,7
    • E x E1 [mm]: 11,0 x 13,5
    • B [mm]: 240
    • L [mm]: 224
    • Torx [Nr.]: E20 x E24
    • Nr.: E20 x E24
    • Gewicht in Gramm: 190

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb