• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelringschluessel gerade Torx E14xE18

Artikel-Nr.: 59TX.14X18
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 59TX.14X18
EAN / GTIN 3148511139752
Herstellernummer 59TX.14X18
L-Nummer L60130 5650

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gerade Ringschlüssel mit TORX®-Profil: Ideal für Stellen, mit begrenztem bzw. unmöglichen Zugang in der Höhe für Umschaltknarre+Steckschlüssel
  • Drehwinkel 30° durch Umdrehen des Schlüssels dank speziellen Räumens
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: E14XE18
  • B x B1 [mm]: 17,3 x 21,8
  • E x E1 [mm]: 8,0 x 9,5
  • B [mm]: 190
  • L [mm]: 181
  • Torx [Nr.]: E14 x E18
  • Nr.: E14 x E18
  • Gewicht in Gramm: 65

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb