• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelringschluessel gerade lang 8x9mm

Artikel-Nr.: 59L.8X9
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 59L.8X9
EAN / GTIN 3148519379952
Herstellernummer 59L.8X9
L-Nummer L60130 10289

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gekröpfte extra lange Doppelringschlüssel: Freiraum unter dem Schaft für die Finger bzw. zur Überwindung eines Hindernisses
  • Ideal bei Muttern in Serie
  • seidenmattverchromt

Merkmal:

  • A [″]: 8X9
  • B [mm]: 11,8
  • B1 [mm]: 13,3
  • E [mm]: 6,5
  • E1 [mm]: 7,5
  • L [mm]: 240

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb