• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelringschluessel gerade lang 18x19mm

Artikel-Nr.: 59L.18X19
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 59L.18X19
EAN / GTIN 3148519379525
Herstellernummer 59L.18X19
L-Nummer L60130 10291
Hersteller Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gekröpfte extra lange Doppelringschlüssel: Freiraum unter dem Schaft für die Finger bzw. zur Überwindung eines Hindernisses
  • Ideal bei Muttern in Serie
  • seidenmattverchromt

Merkmal:

  • A [″]: 18x19
  • B [mm]: 25,3
  • B1 [mm]: 26,5
  • E [mm]: 14
  • E1 [mm]: 15,1
  • L [mm]: 405

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb