• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelringschluessel gerade lang 14x15mm

Artikel-Nr.: 59L.14X15
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 59L.14X15
EAN / GTIN 3148519379365
Herstellernummer 59L.14X15
L-Nummer L60130 10290

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gekröpfte extra lange Doppelringschlüssel: Freiraum unter dem Schaft für die Finger bzw. zur Überwindung eines Hindernisses
  • Ideal bei Muttern in Serie
  • seidenmattverchromt

Merkmal:

  • A [″]: 14X15
  • B [mm]: 20
  • B1 [mm]: 21,5
  • E [mm]: 12
  • E1 [mm]: 13,7
  • L [mm]: 364

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb