• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelringschluessel gerade lang 12x13mm

Artikel-Nr.: 59L.12X13
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 59L.12X13
EAN / GTIN 3148519379280
Herstellernummer 59L.12X13
L-Nummer L60130 9101

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gekröpfte extra lange Doppelringschlüssel: Freiraum unter dem Schaft für die Finger bzw. zur Überwindung eines Hindernisses
  • Ideal bei Muttern in Serie
  • seidenmattverchromt

Merkmal:

  • A [″]: 12X13
  • B [mm]: 17,3
  • B1 [mm]: 18,8
  • E [mm]: 10,4
  • E1 [mm]: 11,3
  • L [mm]: 330

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb