• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

22UEIRL U 60 IC250 60°-Teilprofil-Wendeschneidplatten für die Außenbearbeitung von Gewinden

Artikel-Nr.: 5999446
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 5999446
EAN / GTIN 7291075047646
Herstellernummer 5999446
L-Nummer L23960 1339

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde Wendeschneidplatten, Gewindesteigung, max. (TPX) 8 mm, Gewindesteigung, min. (TPN) 5.5 mm, Gewinde pro Zoll max. (TPIX) 4.5 Threads/″, Gewinde pro Zoll min. (TPIN) 3.25 Threads/″

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.28 mm
  • Thread Form Type (THFT) VP60
  • Gewindesteigung, max. (TPX) 8 mm
  • Gewindesteigung, min. (TPN) 5.5 mm
  • Gewinde pro Zoll max. (TPIX) 4.5 Threads/″
  • Gewinde pro Zoll min. (TPIN) 3.25 Threads/″

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb