• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

22IR 4 SAGE IC908 Wendeschneidplatten für die Innenbearbeitung von Säge-Gewinden nach DIN 513, Anwendung bei hohen Kräften in einer Richtung

Artikel-Nr.: 5999363
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5999363
EAN / GTIN 7291075109443
Herstellernummer 5999363
L-Nummer L23960 1333

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde Wendeschneidplatten

Merkmal:

  • Thread Form Type (THFT) SAGE
  • Gewindesteigung (TP) 4 mm

Passende Produkte

Werkzeughalter