Kornabrichtplatte L×B×H 33×10,5×5 mm, Typ: B115

Artikel-Nr.: 599760 B115
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: D

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittelkurzzeichen D
Diamantbelag Länge 15 mm
Diamantbelag Breite 10 mm
Diamantbelag Höhe 1,15 mm
Produktart Abrichtplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 599760 B115
EAN / GTIN 9003174777533
Herstellernummer 477753

Beschreibung

Ausführung:

Einweg-Abrichtplatte, seitlich gesintert.
Belaglänge 15 mm, Belagbreite 10 mm, Belagstärke 1,15 mm.

Verwendung:

Für gerade und einfache Schleifscheibenprofile auf Rund- und Flächenschleifmaschinen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb