Diamant-Abrichter mit MK0-Aufnahme, Diamantgewicht: 1,5kt

Artikel-Nr.: 599710 1,5
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Diamantgewicht (kt) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: D

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Abrichtertyp Einkorn
Schleifmittelkurzzeichen D
Kopf-⌀ D2 14 mm
Gesamtlänge L 42 mm
Diamantgewicht 1,5 kt
für Schleifscheibenabmessung ⌀400×100 − ⌀800×50 mm
Produktart Handabrichter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 599710 1,5
EAN / GTIN 9003174684978
Herstellernummer 468497

Beschreibung

Ausführung:

Standard-Schleifscheiben-Abrichter für alle Maschinen mit geeigneter Aufnahme. Die Abrichter sind als Einweg-Abrichter ausgelegt, dieser ist nach seiner Verschleißgrenze komplett zu erneuern. (Umsetzen in der Fassung ist nicht möglich.)
Mit Schlüsselfläche zur einfachen Demontage.
Einweg-Einkorndiamant-Abrichter.

Verwendung:

Zum genauen Abrichten und Nachschärfen von Schleifscheiben zur (Wieder-) Herstellung eines definierten Schleifwerkzeugzustandes (Rund- und Planlauf, Schleifscheibenprofil, Oberflächenstruktur, Schleifverhalten). Für Einzel- und Kleinserienfertigung, für ausreichende Kühlschmierung sorgen. Kurze Einspannverhältnisse (freie Länge < 2×D) vermeiden Schwingungsprobleme.
Für gerade, leicht konkave und konvexe Schleifscheibenprofile zum Außenrund-, Flach-, Innenrund- und Spitzenlosschleifen. Unbedingt auf entsprechende Einbaulage achten (Neigung 3° bis 15° zum Schleifscheibenzentrum für beide Achsrichtungen). Für gleichmäßigen Verschleiß den Abrichter in regelmäßigen Zeitabständen im Halter um 90° drehen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb