• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

27ER 6.00 ISO IC250 Wendeschneidplatten für die Außenbearbeitung von metrischen ISO Gewinden (DIN13 12-1986 Klasse: 6G)

Artikel-Nr.: 5995762
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Artikelnummer 5995762
EAN / GTIN 7291075050097
Herstellernummer 5995762
L-Nummer L23960 1037

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde Wendeschneidplatten

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.87 mm
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Gewindesteigung (TP) 6 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb