Borkarbid Schleifscheiben-Abrichter (ohne Halter)

Artikel-Nr.: 599450
auf Anfrage
Sofort lieferbar
133 Stück sofort lieferbar
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
    Länge 75 mm
    Breite 12 mm
    Höhe 6 mm
    passend für Schleifscheiben bis ⌀ 300 mm
    passend für Schleifscheiben bis Härtegrad M (mittel)
    Produktart Abrichtstein

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 599450
    EAN / GTIN 2050001034359

    Beschreibung

    Ausführung:

    Abrichtstein aus reinem Sinter-Borkarbid (ohne Bindemittel), dem nach Diamanten härtesten Material.

    Verwendung:

    Für wirtschaftliches Abrichten, Schärfen und Profilieren von Schleifscheiben. Nur mit den Kanten abrichten, nie mit der ganzen Fläche!

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb