Diamant-Schleifscheiben-Abrichter mit Griff 40X5 mm

Artikel-Nr.: 599200 40X5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
207 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Abmessung (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: D

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittelkurzzeichen D
Gesamtlänge 220 mm
Abmessung 40×5 mm
Diamantgewicht 3,5 kt
Produktart Handabrichter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 599200 40X5
EAN / GTIN 9003172495644
Herstellernummer 249564

Beschreibung

Ausführung:

Aufgelötetes, hochwertiges Vielkorn-Diamantsegment mit hoher Lebensdauer, handlicher Kunststoffgriff.
Hammerform, Abrichten der Umfangsfläche.

Verwendung:

Zum genauen Abrichten und Profilieren von keramischen Schleifscheiben.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb