• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

16ER G 55 IC250 55°-Teilprofil-Wendeschneidplatten für die Außenbearbeitung von Gewinden

Artikel-Nr.: 5991661
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 5991661
EAN / GTIN 7291075046939
Herstellernummer 5991661
L-Nummer L23960 610

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde Wendeschneidplatten, Gewindesteigung, max. (TPX) 3 mm, Gewindesteigung, min. (TPN) 1.75 mm, Gewinde pro Zoll max. (TPIX) 14 Threads/″, Gewinde pro Zoll min. (TPIN) 8 Threads/″

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.23 mm
  • Thread Form Type (THFT) VP55
  • Gewindesteigung, max. (TPX) 3 mm
  • Gewindesteigung, min. (TPN) 1.75 mm
  • Gewinde pro Zoll max. (TPIX) 14 Threads/″
  • Gewinde pro Zoll min. (TPIN) 8 Threads/″

Passende Produkte

Werkzeughalter

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb