• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

16ER 2.00 ISO IC08 Wendeschneidplatten für die Außenbearbeitung von metrischen ISO Gewinden (DIN13 12-1986 Klasse: 6G)

Artikel-Nr.: 5991534
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 5991534
EAN / GTIN 7291075049879
Herstellernummer 5991534
L-Nummer L23960 585

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde Wendeschneidplatten

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.26 mm
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Gewindesteigung (TP) 2 mm

Passende Produkte

Werkzeughalter

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb