• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

16IR 0.50 ISO IC250 Wendeschneidplatten für die Innenbearbeitung von metrischen ISO Gewinden (DIN13 12-1986 Klasse: 6H)

Artikel-Nr.: 5990394
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5990394
EAN / GTIN 7291075058024
Herstellernummer 5990394
L-Nummer L23960 449

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde Wendeschneidplatten

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.04 mm
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Gewindesteigung (TP) 0.5 mm

Passende Produkte

Werkzeughalter

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb