• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

16IR 11.5 NPTF IC908 Wendeschneidplatten für die Innenbearbeitung von NPTF-Vollprofil- Gewinden (National Pipe Threads) in Armaturen und Rohrverbindungen

Artikel-Nr.: 5990378
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5990378
EAN / GTIN 7291075271928
Herstellernummer 5990378
L-Nummer L23960 447

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde Wendeschneidplatten

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.04 mm
  • Thread Form Type (THFT) NPTF60
  • Gewinde pro Zoll (TPI) 11.5 Threads/″

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb