{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifverfahren | Trennen | |
Schleifmittel | Diamant | |
Schleifmittelkurzzeichen | D | |
Körnung | D126 | |
Spezifikation | D126C100B-W-Carbide | |
optimiert für Werkstoff | Hartmetall | |
Form | 1A1R | |
Scheiben-⌀ D | 125 mm | |
Scheibenbreite T | 1 mm | |
Bohrungs-⌀ H | 20 mm | |
Schleifbelag Breite U | 1 mm | |
Schleifbelag Höhe X | 5 mm | |
Antriebsmaschine | Stationäre Trennmaschinen | |
empfohlene Umfangsgeschwindigkeit | 20 m/s - 40 m/s | |
Produktart | Trennscheibe |
Artikelnummer | 598620 D126 | |
EAN / GTIN | 9003171010008 | |
Herstellernummer | 101000 |