Diamant-Trennschleifscheibe D×T×H (mm), 100×1×20, Typ: D126

Artikel-Nr.: 598600 D126
auf Anfrage
Sofort lieferbar
55 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifverfahren: Trennen
  • Schleifmittelkurzzeichen: D
  • Form: 1A1R

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifverfahren Trennen
Schleifmittel Diamant
Schleifmittelkurzzeichen D
Körnung D126
Spezifikation D126C100B-W-Carbide
optimiert für Werkstoff Hartmetall
Form 1A1R
Scheiben-⌀ D 100 mm
Scheibenbreite T 1 mm
Bohrungs-⌀ H 20 mm
Schleifbelag Breite U 1 mm
Schleifbelag Höhe X 5 mm
Antriebsmaschine Stationäre Trennmaschinen
empfohlene Umfangsgeschwindigkeit 20 m/s - 40 m/s
Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 598600 D126
EAN / GTIN 9003171006605
Herstellernummer 100660

Anwendertabelle

Hartmetall (HM)
 
Kunststoff, GFK
 
Stein
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Hochleistungs-Trennscheibe mit Diamant-Belag in Kunstharzbindung bei längster Standzeit und Schnittigkeit.
Spezifikation: D126/D151C100B-W-Carbide.

Verwendung:

  • Trennen auf stationären Trennschleifmaschinen von Hartmetall.
  • Nassschliff ist zu bevorzugen (Standzeit, Temperatur, Leistung).
  • Arbeitsgeschwindigkeit 20−40 m/s.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb