Trennschleifscheibe D×T×H (mm)

Artikel-Nr.: 598530

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    8,64 € / Stück
  • ab 10 Stück
    7,20 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
496 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifverfahren: Trennen
  • Schleifmittelkurzzeichen: A
  • Form: 41N

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifverfahren Trennen
Schleifmittel Korund, gewebelos kunstharzgebunden
Schleifmittelkurzzeichen A
Spezifikation A60N5B68 HSS
optimiert für Werkstoff Stahl; HSS
Form 41N
Scheiben-⌀ D 150 mm
Scheibenbreite T 1 mm
Bohrungs-⌀ H 20 mm
Antriebsmaschine Stationäre Trennmaschinen
empfohlene Umfangsgeschwindigkeit 30 m/s - 50 m/s
Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 598530
EAN / GTIN 9003172821108
Herstellernummer 282110

Anwendertabelle

Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Kunststoff, GFK
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Gewebelose, kunstharzgebundene Korund-Trennschleifscheiben für alle Stähle und HSS.

Verwendung:

  • Trennen auf stationären Trennschleifmaschinen (ohne Verstärkungsgewebe, das heißt nicht zum Freihandtrennen geeignet).
  • Arbeitsgeschwindigkeit 30−maximal 80 m/s.

Spezifikation:

A60N5B68 HSS.

Hinweis:

Sägeschärfscheiben auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb