Diamant-Topf-Schleifscheibe STARTEC XP-P D×T×H (mm) D64

Artikel-Nr.: 597964 D64
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: D
  • Form: 12V9

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Diamant
Schleifmittelkurzzeichen D
Körnung D64
Spezifikation D64BXP-P STARTEX XP-P
Form 12V9
Scheiben-⌀ D 100 mm
Scheibenbreite T 20 mm
Bohrungs-⌀ H 20 mm
Schleifbelag Breite W Stirnseite 3 mm
Schleifbelag Höhe X 10 mm
Produktart Topf-Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 597964 D64
EAN / GTIN 9003172004631
Herstellernummer 34044248

Anwendertabelle

Hartmetall (HM)
 
Kunststoff, GFK
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Hochleistungs-Topfschleifscheiben mit Diamant-Belag in Metallbindung mit erhöhter Festigkeit und optimiertem Einbindevermögen des Diamantkorns. Die durch die optimale Korn-Bindungskombination erreichte Reduzierung der Schnittkräfte ermöglicht höchste Schleifleistung und Vorschubgeschwindigkeiten. Höchste Kantenstabilität verbessert die Profilgenauigkeit auch bei hohen Vorschüben und verlängert die Abrichtintervalle bei konstanten Oberflächenergebnissen. Spezifikation: D64BXP-P STARTEC XP-P.

Verwendung:

Hochleistungsschleifen (Nutenschleifen) von rotierenden VHM-Schneidwerkzeugen. Für den Nassschliff mit Öl (empfohlen) oder Emulsion/Wasser.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb