Diamant-Topf-Schleifscheibe STARTEC XP-P D×T×H (mm) D64

Artikel-Nr.: 597954 D64
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: D
  • Form: 11V9

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schleifmittel Diamant
    Schleifmittelkurzzeichen D
    Körnung D64
    Spezifikation D64BXP-P STARTEX XP-P
    Form 11V9
    Scheiben-⌀ D 100 mm
    Scheibenbreite T 35 mm
    Bohrungs-⌀ H 20 mm
    Schleifbelag Breite W Stirnseite 3 mm
    Schleifbelag Höhe X 10 mm
    Produktart Topf-Schleifscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 597954 D64
    EAN / GTIN 9003172004617
    Herstellernummer 34039199

    Anwendertabelle

    Hartmetall (HM)
     
    Kunststoff, GFK
     
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Hochleistungs-Topfschleifscheiben mit Diamant-Belag in Metallbindung mit erhöhter Festigkeit und optimiertem Einbindevermögen des Diamantkorns. Die durch die optimale Korn-Bindungskombination erreichte Reduzierung der Schnittkräfte ermöglicht höchste Schleifleistung und Vorschubgeschwindigkeiten. Höchste Kantenstabilität verbessert die Profilgenauigkeit auch bei hohen Vorschüben und verlängert die Abrichtintervalle bei konstanten Oberflächenergebnissen. Spezifikation: D64BXP-P STARTEC XP-P.

    Verwendung:

    Hochleistungsschleifen (Nutenschleifen) von rotierenden VHM-Schneidwerkzeugen. Für den Nassschliff mit Öl (empfohlen) oder Emulsion/Wasser.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb