{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifverfahren | Werkzeugschleifen | |
Schleifmittel | Diamant | |
Schleifmittelkurzzeichen | D | |
Körnung | D64 | |
Spezifikation | D64C50B DIAGO W-Carbide | |
Form | 4A2 | |
Scheiben-⌀ D | 150 mm | |
Scheibenbreite T | 12 mm | |
Bohrungs-⌀ H | 20 mm | |
Schleifbelag Breite W Stirnseite | 5 mm | |
Schleifbelag Höhe X | 2 mm | |
Produktart | Schleifteller |
Artikelnummer | 597820 D64 | |
EAN / GTIN | 9003174364726 | |
Herstellernummer | 436472 |