Diamant-Teller-Schleifscheibe D×T×H (mm) D64

Artikel-Nr.: 597810 D64
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifverfahren: Werkzeugschleifen
  • Schleifmittelkurzzeichen: D
  • Form: 4A2

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schleifverfahren Werkzeugschleifen
    Schleifmittel Diamant
    Schleifmittelkurzzeichen D
    Körnung D64
    Spezifikation D64C50B DIAGO W-Carbide
    Form 4A2
    Scheiben-⌀ D 125 mm
    Scheibenbreite T 10 mm
    Bohrungs-⌀ H 20 mm
    Schleifbelag Breite W Stirnseite 5 mm
    Schleifbelag Höhe X 2 mm
    Produktart Schleifteller

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 597810 D64
    EAN / GTIN 9003170867344
    Herstellernummer 86734

    Anwendertabelle

    Hartmetall (HM)
     
    Kunststoff, GFK
     
    nass maximal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Werkzeugschleifscheiben mit Diamantbelag in Kunstharzbindung für hohe Standzeit bei gleichmäßig hoher Abtragsleistung. Das Sandwich-Trägerkörpersystem aus Aluminium-Verbundwerkstoffen gewährleistet eine hohe Schwingungsdämpfung und damit ruhiges Schleifen mit konstanten Schleifergebnissen bei hoher Oberflächengüte.
    Feinkörnig für höchste Oberflächengüte bei guter Abtragsleistung. Spezifikation: D64C50B DIAGO W-Carbide.

    Verwendung:

    Universell einsetzbar zum Werkzeugschleifen auf allen gängigen Werkzeugschleifmaschinen. Zum Schleifen von Hartmetall-Werkzeugen und kurzspanenden, eisenfreien Werkstoffen. Sehr gute Eignung für Trockenschliff, kann aber auch im Nassschliff verwendet werden.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb