{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifverfahren | Werkzeugschleifen | |
Schleifmittel | Diamant | |
Schleifmittelkurzzeichen | D | |
Körnung | D126 | |
Spezifikation | D126C75B DIAGO W-Carbide | |
Form | 12A2D | |
Scheiben-⌀ D | 125 mm | |
Scheibenbreite T | 25 mm | |
Bohrungs-⌀ H | 20 mm | |
Schleifbelag Breite W Stirnseite | 10 mm | |
Schleifbelag Höhe X | 3 mm | |
Produktart | Schleifteller |
Artikelnummer | 597720 D126 | |
EAN / GTIN | 9003177423116 | |
Herstellernummer | 742311 |