CBN-Teller-Schleifscheibe D×T×H (mm) B126

Artikel-Nr.: 597460 B126
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifverfahren: Werkzeugschleifen
  • Schleifmittelkurzzeichen: CBN
  • Form: 4BT9

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schleifverfahren Werkzeugschleifen
    Schleifmittel kubisches Bornitrid
    Schleifmittelkurzzeichen CBN
    Körnung B126
    Spezifikation B126C75B AMIGO-HSS.
    Form 4BT9
    Scheiben-⌀ D 100 mm
    Scheibenbreite T 10 mm
    Bohrungs-⌀ H 20 mm
    Schleifbelag Breite W Stirnseite 10 mm
    Schleifbelag Höhe X 1 mm
    Produktart Schleifteller

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 597460 B126
    EAN / GTIN 9003171193251
    Herstellernummer 119325

    Anwendertabelle

    Alu Mg
     
    Stahl < 900 N/mm²
     
    Stahl < 1400 N/mm²
     
    Stahl < 55 HRC
     
    Stahl < 60 HRC
     
    nass maximal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Werkzeugschleifscheiben mit CBN-Schleifmittelbelag in Kunstharzbindung für hohe Standzeit bei gleichmäßig hoher Abtragsleistung. Das Sandwich-Trägerkörpersystem aus Aluminium-Verbundwerkstoffen gewährleistet eine hohe Schwingungsdämpfung und damit ruhiges Schleifen mit konstanten Schleifergebnissen bei hoher Oberflächengüte.
    Für feine Oberflächengüte bei guter Abtragsleistung. Spezifikation: B126C75B AMIGO-HSS.

    Verwendung:

    Zum Werkzeugschleifen auf allen gängigen Werkzeugschleifmaschinen. Zum Schleifen von hochlegierten (HSS-)Werkzeug- und Einsatzstählen, Stellite.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb