CBN-Topf-Schleifscheibe D×T×H (mm) B126

Artikel-Nr.: 597210 B126
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifverfahren: Werkzeugschleifen
  • Schleifmittelkurzzeichen: CBN
  • Form: 11V9

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifverfahren Werkzeugschleifen
Schleifmittel kubisches Bornitrid
Schleifmittelkurzzeichen CBN
Körnung B126
Spezifikation B126C75B AMIGO-HSS
Form 11V9
Scheiben-⌀ D 75 mm
Scheibenbreite T 30 mm
Bohrungs-⌀ H 20 mm
Schleifbelag Breite W Stirnseite 2 mm
Schleifbelag Höhe X 10 mm
Produktart Topf-Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 597210 B126
EAN / GTIN 9003176407773
Herstellernummer 640777

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Werkzeugschleifscheiben mit CBN-Schleifmittelbelag in Kunstharzbindung für hohe Standzeit bei gleichmäßig hoher Abtragsleistung. Das Sandwich-Trägerkörpersystem aus Aluminium-Verbundwerkstoffen gewährleistet eine hohe Schwingungsdämpfung und damit ruhiges Schleifen mit konstanten Schleifergebnissen bei hoher Oberflächengüte.
Für feine Oberflächengüte bei guter Abtragsleistung. Spezifikation: B126C75B AMIGO-HSS.

Verwendung:

Zum Werkzeugschleifen auf allen gängigen Werkzeugschleifmaschinen. Zum Schleifen von hochlegierten (HSS-)Werkzeug- und Einsatzstählen, Stellite.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb