Diamant Kombi-Schleiftopf für Deckel S0 / S0E D×T×H (mm), 75×26×20, Typ: D15

Artikel-Nr.: 597111 D15
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifverfahren: Werkzeugschleifen
  • Schleifmittelkurzzeichen: D
  • Form: 11A2

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifverfahren Werkzeugschleifen
Schleifmittel Diamant
Schleifmittelkurzzeichen D
Körnung D15
Spezifikation D15C50B
Form 11A2
Scheiben-⌀ D 75 mm
Scheibenbreite T 26 mm
Bohrungs-⌀ H 20 mm
Schleifbelag Breite W Stirnseite 8 mm
Schleifbelag Höhe X 2 mm
Produktart Topf-Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 597111 D15
EAN / GTIN 9003175860241
Herstellernummer 586024

Anwendertabelle

Hartmetall (HM)
 
Kunststoff, GFK
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Topfschleifscheiben mit CBN- bzw. Diamant-Schleifbelag.
Hochleistungs-Werkzeugschleifscheiben mit superabrasivem Schleifmittelbelag (CBN bzw. Diamant) in Kunstharzbindung für höchste Standzeit bei gleichmäßig hoher Abtragsleistung. Das Sandwich-Trägerkörpersystem aus Aluminium-Verbundwerkstoffen gewährleistet eine hohe Schwingungsdämpfung und damit ruhiges Schleifen mit konstanten Schleifergebnissen bei hoher Oberflächengüte.

Verwendung:

Zum wirtschaftlichen Vor- und Fertigschleifen von HSS-, Hartmetallsticheln ohne Schleifscheibenwechsel für Deckel S0 / S0E. Einsatz paarweise mit Nr. 597111 / 597112 bzw. 597121 / 597122 möglich.
Diamant-Belag zum Hochleistungsschleifen kurzspanender, Fe-freier Werkstoffe wie Hartmetall, polykristalline Schneidstoffe (PKD), keramische Werkstoffe (PKS). Spezifikation D15C50B, D64C50B W-Carbide.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb