Topf-Schleifscheibe keramisch D×T×H (mm) EK80

Artikel-Nr.: 597020 EK80
auf Anfrage
Sofort lieferbar
108 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Schleifverfahren: Werkzeugschleifen
  • Schleifmittelkurzzeichen: A
  • Form: 6

Produktdetails

Technische Daten

Schleifverfahren Werkzeugschleifen
Schleifmittel Edelkorund weiß
Schleifmittelkurzzeichen A
Körnung 80
Spezifikation SD83AII7PVK3F steel universal
Form 6
Scheiben-⌀ D 100 mm
Scheibenbreite T 50 mm
Bohrungs-⌀ H 20 mm
Wandstärke W 10 mm
Bodenstärke E 10 mm
Produktart Topf-Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 597020 EK80
EAN / GTIN 9003170096270
Herstellernummer 9627

Anwendertabelle

Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
INOX
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Topfschleifscheibe mit:
Edelkorund weiß. Spezifikation: SD83AII7PVK3F steel universal.

Verwendung:

Zum Nachschleifen von Bohrer, Fräser, etc. Nassschliff mit Emulsion bzw. Schleiföl empfohlen.